LEDペンダント100形電球色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)2 高さ(mm)155 全高(mm)600〜2000 注文コード41828606 品番LGB15313K
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は質量・高さ・全高など32種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)10.9 電圧(V)AC100 仕様引掛シーリング方式/コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)/LED電球専用商品 材質木製(メイプル調) 幅(mm)Φ480 質量(kg)2 高さ(mm)155 全高(mm)600〜2000 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)88 入力電流(A)0.182 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)960 演色指数(Ra)84 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする