Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ペンダントライト
LED電球1灯ペンダント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41828658
品番
LGB15318K
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
10.9
電圧(V)
AC100
仕様
引掛シーリング方式/LED電球専用商品
材質
セード(外面グリーン・内面ホワイト)/真ちゅう古味仕上
幅(mm)
Φ440
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
220
全高(mm)
600〜2000
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
110
入力電流(A)
0.182
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
1200
演色指数(Ra)
84
調光の可否
否