Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ペンダントライト
LEDペンダント60形電球色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
142
全高(mm)
700〜1200
注文コード
41829087
品番
LGB10418BCE1
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
質量・高さ・全高
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.6
電圧(V)
AC100
材質
ブラック/プラスチックセード(乳白つや消し)
幅(mm)
Φ100
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
142
全高(mm)
700〜1200
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
入力電流(A)
0.08
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
460
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否