LEDペンダント60形温白色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)0.3 高さ(mm)142 全高(mm)700〜1200 注文コード41829105 品番LGB10419BCE1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は質量・高さ・全高など32種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.6 電圧(V)AC100 材質ブラック/プラスチックセード(乳白つや消し) 幅(mm)Φ100 質量(kg)0.3 高さ(mm)142 全高(mm)700〜1200 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)102.1 入力電流(A)0.08 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)470 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする