3/22より値下げ!現場を応援
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ペンダントライト
LEDペンダント60形温白色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
142
全高(mm)
700〜1200
注文コード
41829114
品番
LGB10419WCE1
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
値下げ
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
質量・高さ・全高
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.6
電圧(V)
AC100
材質
ホワイト/プラスチックセード(乳白つや消し)
幅(mm)
Φ100
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
142
全高(mm)
700〜1200
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
102.1
入力電流(A)
0.08
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
470
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否