LEDペンダント60形温白色

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)0.6 高さ(mm)123 全高(mm)700〜1200 注文コード41829419 品番LGB10876LE1
参考基準価格(税別)¥26,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は質量・高さ・全高など32種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.3 電圧(V)AC100 材質ガラスセード(透明模様入り) 幅(mm)Φ134 質量(kg)0.6 仕様コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売) 高さ(mm)123 全高(mm)700〜1200 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)86.5 入力電流(A)0.09 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)372 演色指数(Ra)95 調光の可否 LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする