Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ペンダントライト
LEDペンダント60形電球色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
168
全高(mm)
700〜1200
注文コード
41829489
品番
LGB10893LE1
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
質量・高さ・全高
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.3
電圧(V)
AC100
仕様
コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)
材質
ガラスセード(透明・乳白模様入り)
幅(mm)
Φ130
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
168
全高(mm)
700〜1200
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
79.5
入力電流(A)
0.09
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
342
演色指数(Ra)
95
調光の可否
否
LED交換
不可