LEDペンダント60形電球色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)0.6 高さ(mm)95 全高(mm)700〜1200 注文コード41829507 品番LGB10895LE1
参考基準価格(税別)¥46,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は質量・高さ・全高など83種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.3 電圧(V)AC100 仕様コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)/自然素材のため、木目・色調の違いが多少生じます 材質クローム仕上/クリスタルガラス(透明、オーストリア製) 幅(mm)Φ123 質量(kg)0.6 高さ(mm)95 全高(mm)700〜1200 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)66.5 入力電流(A)0.09 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)286 演色指数(Ra)95 調光の可否 LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする