消費電力(W)7.2
電圧(V)AC100
仕様コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)
幅(mm)Φ90
質量(kg)0.9
色【ガラスセード】乳白つや消し
高さ(mm)203
フランジコード収納型
全高(mm)700〜1200
コード長さ(mm)500
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)83.3
入力電流(A)0.12
光束(Lm)600
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
デザインNatural
演色指数(Ra)84
電球の種類LED電球小形電球タイプ7.2W1灯(E17)(電球色)
調光の可否否
器具相当60形電球1灯
LED交換可