Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ペンダントライト
LEDペンダント60形電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
203
全高(mm)
700〜1200
注文コード
41829823
品番
LGB15028K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,000
この商品は
質量・高さ・全高
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7.2
電圧(V)
100
仕様
コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)/LED電球専用商品
材質
ガラスセード(アンバー
幅(mm)
Φ90
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
203
全高(mm)
700〜1200
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
45.8
入力電流(A)
0.12
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
84
明るさ(Lm)
330
調光の可否
不可