Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ペンダントライト
LEDペンダント60形温白色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
36
全高(mm)
700〜1200
注文コード
41830049
品番
LGB15271LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,000
この商品は
質量・高さ・全高
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.4
電圧(V)
AC100
材質
カバー(乳白つや消し)/クローム仕上
幅(mm)
Φ136
質量(kg)
0.6
仕様
コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)
高さ(mm)
36
全高(mm)
700〜1200
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
67.1
入力電流(A)
0.11
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
430
演色指数(Ra)
95
調光の可否
否
LED交換
不可