Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ペンダントライト
LEDペンダント60形電球色
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
152
全高(mm)
1000
注文コード
41830496
品番
LGB11008LE1
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
質量・高さ・全高
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.5
電圧(V)
AC100
仕様
100V配線ダクト用/コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)
材質
樹脂カバー(ホワイト)/アクリルセード(乳白つや消し)
幅(mm)
Φ85
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
152
全高(mm)
1000
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
48
入力電流(A)
0.08
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
216
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
LED交換
不可