LGB11077LE1 LEDペンダント60形温白色 Panasonic(パナソニック) 3500K 41830828

LEDペンダント60形温白色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)0.6 高さ(mm)168 全高(mm)1000 注文コード41830828 品番LGB11077LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は質量・高さ・全高など32種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.3 電圧(V)100 材質ガラスセード(透明・乳白模様入り) 幅(mm)Φ130 質量(kg)0.6 仕様100V配線ダクト用/コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売) 高さ(mm)168 全高(mm)1000 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.3 LED交換不可 入力電流(A)0.09 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) Ra95 明るさ(Lm)367 調光の可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする