Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ペンダントライト
LEDペンダント60形電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
241
全高(mm)
1000
注文コード
41830837
品番
LGB11086LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,000
この商品は
質量・高さ・全高
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.3
電圧(V)
100
仕様
100V配線ダクト用/コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)
材質
クローム仕上/カットガラス(透明)
幅(mm)
Φ97
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
241
全高(mm)
1000
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.1
LED
交換不可
入力電流(A)
0.09
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
Ra
95
明るさ(Lm)
379
調光の可否
不可