消費電力(W)6200K:10/2700K:10
電圧(V)100
仕様コード140cm収納可能/マット敷きおよびブローイング工法対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下で断熱施工された天井に使用することができます。)/高気密対応/位相制御式(2線式))
材質アルミセード(外面黒鉄色・内面真ちゅう古味色)
幅(mm)Φ470
質量(kg)2.1
高さ(mm)275
全高(mm)600〜2000
色温度(K)6200/2700
光源色昼白色/電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)6200K:70.1/2700K:62.0
LED交換不可
入力電流(A)0.17
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
Ra80/80
明るさ(Lm)6200K:701/2700K:620
埋込高(mm)100