LGB15545LB1 LEDペンダント60形温白色 Panasonic(パナソニック) 3500K 41832027

LEDペンダント60形温白色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)1.4 高さ(mm)36 全高(mm)600〜2000 注文コード41832027 品番LGB15545LB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,000
この商品は質量・高さ・全高など32種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)8.9 電圧(V)AC100 材質カバー(乳白つや消し)/透明/クローム仕上 幅(mm)Φ250 質量(kg)1.4 仕様コード140cm収納可能/コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)/マット敷きおよびブローイング工法対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下で断熱施工された天井に使用することができます。)/高気密対応/位相制御式(2線式) 高さ(mm)36 全高(mm)600〜2000 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)54.4 入力電流(A)0.09 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)485 演色指数(Ra)95 埋込高(mm)100 調光の可否 LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする