消費電力(W)14.3
電圧(V)100
仕様引掛シーリング方式/コードハンガー取付可能(LK01032・別売)/コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)/LED電球専用商品
材質ガラスセード(乳白つや消し)/ホワイト
幅(mm)Φ150
質量(kg)1.3
高さ(mm)245
全高(mm)600〜2000
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)103.1
入力電流(A)0.24
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
Ra80
明るさ(Lm)1475
調光の可否不可