Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ペンダントライト
LEDペンダント100形X2電球色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41832289
品番
LGB19280K
参考基準価格(税別)
¥117,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
25.8
電圧(V)
AC100
仕様
引掛シーリング方式/コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)/LED電球専用商品
材質
引掛シーリング方式
幅(mm)
□300
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
1500
全高(mm)
3000
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
114.9
入力電流(A)
0.43
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
2965
演色指数(Ra)
84
調光の可否
否