※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
タップタイプ (+)Pタイプナベ (SUSXM7)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(800個)
注文コード
41833154
品番
3.5×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
55
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3.5
山数
18
長さ(mm)
16
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法C(mm)
(最大)3.65/(最小)3.53
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2.3
寸法m(mm)
3.8
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41833154
3.5×16
29024179
3.5×16
タップタイプ (+)Pタイプナベ (SUSXM7)(パック品)
大阪魂
1パック(17個)
¥
609
税込
¥
670
注文コードが変更になりました