LEDシーリング8畳用昼光色プル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41833759 品番LSEB1120LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)AC100 消費電力(W)34.1 仕様【プルスイッチ】あり(全灯→段調光→常夜灯→滅) 質量(kg)1.8 【アクリルカバー】乳白つや消し 直径(Φmm)500 高さ(mm)117 色温度(K)6200 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)105.5 入力電流(A)0.35 光束(Lm)4299 LED寿命(時間)40000 デザインCasual 演色指数(Ra)83 適用畳数〜8畳 傾斜天井取付角度(°)55まで可能(別売の傾斜天井アダプタ(HK9048)使用時)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41833759 LSEB1120LE1 19653850 LSEB1120KLE1 天井直付型 シーリングライト プルスイッチ付 Panasonic(パナソニック) 天井直付型 シーリングライト プルスイッチ付 Panasonic(パナソニック) 1台 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする