※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
タップタイプ (+)Pタイプ皿 (SUSXM7)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41833793
品番
3×16
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
16
頭部形状
皿
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
山数
20
十字穴番号
2
寸法C(mm)
(最大)3.14/(最小)3.02
寸法K(mm)
1.75
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
6