LEDダウンシーリング60形拡散電球色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)7.3 光束(Lm)410 注文コード41833838 品番LSEBC2020LE1
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は消費電力・光束など14種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)7.3 電圧(V)AC100 仕様【スイッチ切替】壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)、【対象負荷】指定のダウンシーリング1灯まで 【プラスチックカバー】ホワイト センサーFreePa 色温度(K)2700 点灯方式ペア点灯型・ON/OFF型、点灯照度・点灯保持時間調節機能付 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)56.1 LED内蔵 入力電流(A)0.12 光束(Lm)410 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否 配光タイプ拡散 器具相当60形電球1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする