消費電力(W)7.3
電圧(V)AC100
仕様【スイッチ切替】壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)、【対象負荷】指定のダウンシーリング1灯まで
色【プラスチックカバー】ホワイト
センサーFreePa
色温度(K)3500
点灯方式ペア点灯型・ON/OFF型、点灯照度・点灯保持時間調節機能付
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)59.8
LED内蔵
入力電流(A)0.12
光束(Lm)437
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
配光タイプ拡散
器具相当60形電球1灯
LED交換不可
電源ユニット内蔵