Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDダウンシーリング60形拡散電球色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
7.3
光束(Lm)
410
注文コード
41833874
品番
LSEBC2067LE1
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7.3
電圧(V)
AC100
色
【プラスチックカバー】ホワイト
センサー
ON/OFF型・NiPiOn・明るさセンサ付・FreePa
機能
消灯お知らせ機能付
色温度(K)
2700
点灯方式
点灯照度・点灯保持時間調節機能付
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
56.1
LED
内蔵
入力電流(A)
0.12
光束(Lm)
410
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
配光タイプ
拡散
器具相当
60形電球1灯
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵