LEDダウンシーリング60形拡散昼白色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)7.3 光束(Lm)450 注文コード41833883 品番LSEBC2068LE1
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は消費電力・光束など12種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)7.3 電圧(V)AC100 高さ(mm)38 【プラスチックカバー】ホワイト 直径(Φmm)126 センサーON/OFF型・NiPiOn・明るさセンサ付・FreePa 機能消灯お知らせ機能付 色温度(K)5000 点灯方式点灯照度・点灯保持時間調節機能付 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)61.6 LED内蔵 入力電流(A)0.12 光束(Lm)450 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否 配光タイプ拡散 器具相当60形電球1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする