LEDダウンシーリング60形拡散昼白色

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)6 光束(Lm)570 注文コード41833935 品番LSEB2017LE1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は消費電力・光束など12種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6 電圧(V)AC100 高さ(mm)30 質量(kg)0.4 【プラスチックカバー】乳白、【アルミダイカスト】ホワイト 直径(Φmm)141 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)95 LED内蔵 入力電流(A)0.11 光束(Lm)570 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否 配光タイプ拡散 器具相当60形電球1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする