3/22より値下げ!現場を応援
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDシーリングライト100形昼白色
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
光束(Lm)
830
注文コード
41833996
品番
LSEB2024LE1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
値下げ
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
明るさ・光束
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9.6
電圧(V)
AC100
質量(kg)
0.6
色
ライトナチュラル、【アクリルカバー】乳白
直径(Φmm)
168
高さ(mm)
60
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
79.1
LED
内蔵
入力電流(A)
0.17
光束(Lm)
830
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
取付面位置
天井面・壁面取付
調光の可否
否
配光タイプ
拡散
器具相当
100形電球1灯
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵