Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDシーリングライト100形電球色
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
9.6
光源色
電球色
光束(Lm)
760
注文コード
41834023
品番
LSEB2027LE1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光源色・光束
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9.6
電圧(V)
AC100
質量(kg)
0.6
色
ライトナチュラル、【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し、【アクリルカバー】乳
直径(Φmm)
168
高さ(mm)
60
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED
内蔵
入力電流(A)
0.17
光束(Lm)
760
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
取付面位置
天井面・壁面取付
調光の可否
否
配光タイプ
拡散
器具相当
100形電球1灯
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵