Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDシーリングライト100形昼白色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
光束(Lm)
830
注文コード
41834057
品番
LSEB2030KLE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,800
この商品は
明るさ・光束
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9.6
電圧(V)
100
幅(mm)
Φ168
質量(kg)
0.6
色
【アクリルカバー】乳白
高さ(mm)
85
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
79.1
入力電流(A)
0.17
光束(Lm)
830
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
デザイン
Natural
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
器具相当
100形電球1灯