Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDシーリングライト60形昼白色
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
5.9
光束(Lm)
450
注文コード
41834109
品番
LSEB2035LE1
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.9
電圧(V)
AC100
質量(kg)
0.5
色
【アクリルカバー】乳白
直径(Φmm)
150
高さ(mm)
59
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
76.2
LED
内蔵
入力電流(A)
0.11
光束(Lm)
450
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
取付面位置
天井面・壁面取付
調光の可否
否
配光タイプ
拡散
器具相当
60形電球1灯
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵