LEDシーリングライト60形昼白色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)5.9 光束(Lm)450 注文コード41834163 品番LSEB2041KLE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,800
この商品は消費電力・光束など20種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)5.9 電圧(V)AC100 質量(kg)0.5 【アクリルカバー】乳白 直径(Φmm)150 高さ(mm)83 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)71.1 入力電流(A)0.11 光束(Lm)450 LED寿命(時間)40000 デザインCasual 演色指数(Ra)83 調光の可否 器具相当60形電球1灯

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41834163 LSEB2041KLE1 19654175 LSEB2041ZLE1 天井直付型 小形シーリングライト Panasonic(パナソニック) 天井直付型 小形シーリングライト Panasonic(パナソニック) 1台 6,198 税込6,818 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする