Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDシーリングライト60形昼白色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
5.9
光束(Lm)
440
注文コード
41834179
品番
LSEB2042KLE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,800
この商品は
消費電力・光束
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.9
電圧(V)
100
幅(mm)
Φ168
質量(kg)
0.5
色
【アクリルカバー】乳白
高さ(mm)
85
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
69.4
入力電流(A)
0.11
光束(Lm)
440
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
デザイン
Natural
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
器具相当
60形電球1灯