Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDダウンシーリング60形集光電球色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41834233
品番
LSEB2051LE1
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
消費電力(W)
5.9
電圧(V)
AC100
仕様
【送り用端子台】あり
質量(kg)
0.2
色
【プラスチックカバー】ホワイト
直径(Φmm)
110
高さ(mm)
30
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
75.7
LED
内蔵
入力電流(A)
0.11
光束(Lm)
400
LED寿命(時間)
40000
ビーム角度(°)
24
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
配光タイプ
集光
器具相当
60形ダイクール電球1灯
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵