Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDシーリングライト100形電球色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
10.7
光束(Lm)
820
注文コード
41834258
品番
LSEB2053LE1
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光源色・光束
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
10.7
電圧(V)
AC100
長さ(mm)
398
幅(mm)
398
質量(kg)
1.4
色
【アクリルカバー】乳白
高さ(mm)
118
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
76.6
入力電流(A)
0.21
光束(Lm)
820
LED寿命(時間)
40000
デザイン
Natural
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED(電球色タイプ)
器具相当
100形電球1灯