LEDシーリングライト60形温白色

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)5.9 注文コード41834303 品番LSEB2058LE1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は消費電力・明るさなど15種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)5.9 電圧(V)AC100 質量(kg)0.5 【アクリルカバー】乳白 直径(Φmm)168 高さ(mm)60 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.8 入力電流(A)0.11 光束(Lm)430 LED寿命(時間)40000 デザインNatural 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面・壁面取付 調光の可否 器具相当60形電球1灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41805296
2023-06-19
用途:
トイレの照明器具交換
その他業種

これまで使用していた60W電球仕様の照明器具のステー部が経年劣化で剥がれてしまっていた。(3本中1本)
2mmのタッピングスクリュウで取り敢えず補修したが、この際LED化しようと思いなおして本シーリングライトを発注しました。
スッキリしたデザインで光量も充分で、スッキリ明るいトイレ空間となりました。
今度は脱衣所への設置を検討しています。
良い買い物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする