Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
ダウンシーリング100形昼白色
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
7.9
注文コード
41834373
品番
LSEB2067LE1
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7.9
仕様
送り用端子台あり
色
【プラスチックカバー】ホワイト
取付方式
直付型
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
109.4
LED
内蔵
入力電流(A)
0.15(100V)
光束(Lm)
865
LED寿命(時間)
40000
直下近接限度(cm)
10
演色指数(Ra)
83
取付面位置
天井面・壁面取付
調光の可否
否
配光タイプ
拡散
器具相当
100形電球1灯
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵