ダウンシーリング60形拡散温白色

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【送り用端子台】あり エネルギー消費効率(Lm/W)88.3 注文コード41834416 品番LSEB2071LE1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は仕様・LED・エネルギー消費効率など4種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6 電圧(V)AC100 仕様【送り用端子台】あり 質量(kg)0.3 【プラスチックカバー】ホワイト 直径(Φmm)110 高さ(mm)30 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.3 入力電流(A)0.11 光束(Lm)555 LED寿命(時間)40000 直下近接限度(cm)10 デザインCasual 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面・壁面取付 調光の可否 器具相当60形電球1灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする