Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
ダウンシーリング60形拡散電球色
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【送り用端子台】あり
注文コード
41834425
品番
LSEB2072LE1
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・LED・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6
電圧(V)
AC100
仕様
【送り用端子台】あり
質量(kg)
0.3
色
【プラスチックカバー】ホワイト
直径(Φmm)
110
高さ(mm)
30
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.3
入力電流(A)
0.11
光束(Lm)
530
LED寿命(時間)
40000
直下近接限度(cm)
10
デザイン
Casual
演色指数(Ra)
83
取付面位置
天井面・壁面取付
調光の可否
否
器具相当
60形電球1灯