LSEB2077LB1 ダウンシーリング100形調光拡散温白色 Panasonic(パナソニック) Ra83 消費電力9.2W 色温度3500K 41834443

ダウンシーリング100形調光拡散温白色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【送り用端子台】あり 注文コード41834443 品番LSEB2077LB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)9.2 電圧(V)100 エネルギー消費効率(Lm/W)94 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 調光の可否適合ライコン(別売)との組み合わせで100%〜1%調光可能 仕様【送り用端子台】あり 幅(mm)Φ130 質量(kg)0.4 【プラスチックカバー】ホワイト 高さ(mm)35 色温度(K)3500 光源色温白色 入力電流(A)0.1 起動様式位相制御式(2線式) 光束(Lm)840 直下近接限度(cm)10 デザインCasual 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面・壁面取付専用 器具相当100形電球1灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする