Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDシーリングライト60形昼白色
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
6.2
光束(Lm)
450
注文コード
41834468
品番
LSEW2004LE1
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.2
色
【アクリルカバー】乳白
取付方式
ねじ込み
構造
防湿型・防雨型
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.5
LED
内蔵
入力電流(A)
0.11
光束(Lm)
450
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面・天井面取付専用
調光の可否
否
配光タイプ
拡散
器具相当
60形電球1灯
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵