Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDベースライト直管40形昼白色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41834583
品番
LSEB7001LE1
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
23
電圧(V)
AC100
長さ(mm)
1136
幅(mm)
158
質量(kg)
2.9
色
【プラスチックカバー】乳白
高さ(mm)
84
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
92.3
LED
内蔵
入力電流(A)
0.42
光束(Lm)
2125
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
傾斜天井取付角度(°)
55まで
配光タイプ
拡散
器具相当
インバータFL40形蛍光灯1灯
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵