LEDベースライト直管32形X1昼白色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41834608 品番LSEB7005KLE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥43,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)22.8 材質【カバー】高拡散クリーンアクリル 【カバー】乳白 取付方式引掛シーリング 色温度(K)5000 コーティングキレイコート仕様(カバー) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)117.7 LED内蔵 入力電流(A)0.23(100V) 光束(Lm)2685 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否 配光タイプ拡散 器具相当32型Hf蛍光灯1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41834608 LSEB7005KLE1 19654279 LSEB7005ZLE1 天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック) 天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック) 1台 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする