Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDベースライト直管32形X1電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41834617
品番
LSEB7006KLE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥43,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
22.8
材質
【カバー】高拡散クリーンアクリル
色
【カバー】乳白
取付方式
引掛シーリング
色温度(K)
2700
コーティング
キレイコート仕様(カバー)
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
105.2
LED
内蔵
入力電流(A)
0.23(100V)
光束(Lm)
2400
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
配光タイプ
拡散
器具相当
32型Hf蛍光灯1灯
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41834617
LSEB7006KLE1
19654288
LSEB7006ZLE1
天井直付型 シーリングライト
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
22,980
税込
¥
25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)