LEDベースライト直管32形温白色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41834644 品番 LSEB7114LE1
参考基準価格(税別)¥27,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
消費電力(W)39.2 電圧(V)AC100 長さ(mm)1248 幅(mm)80 質量(kg)2.2 【プラスチックカバー】乳白 高さ(mm)78 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)98.2 LED内蔵 入力電流(A)0.24 光束(Lm)2260 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面取付専用(【傾斜天井】横向きで取付可能) 調光の可否 配光タイプ拡散 器具相当32形Hf蛍光灯1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする