Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
ダウンシーリング60形電球色
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
光束(Lm)
530
注文コード
41834784
品番
LSEW4064LE1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
光束・明るさ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.9
電圧(V)
AC100
仕様
【送り用端子台】あり
質量(kg)
0.7
色
【プラスチックカバー】ホワイト
直径(Φmm)
149
高さ(mm)
47
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
94.9
入力電流(A)
0.12
光束(Lm)
530
LED寿命(時間)
40000
直下近接限度(cm)
10
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
器具相当
60形電球1灯