LSEB9003LU1 LEDベーシックラインライト調色 Panasonic(パナソニック) 6200/2700K 41834915

LEDベーシックラインライト調色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)昼光色12.2/電球色14.7 注文コード41834915 品番LSEB9003LU1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000
この商品は消費電力など8種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)昼光色12.2/電球色14.7 仕様送り用端子台あり 【カバー】乳白つや消し タイプ標準光束L600タイプ 色温度(K)6200/2700 エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色77.8/電球色58.8 LED内蔵 入力電流(A)0.25 起動様式位相制御式(2線式) 光束(Lm)昼光色950/電球色865 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 光色昼光色/電球色 調光方式適合ライコン(別売)との組み合わせで100%〜1%調光と連動した2200K〜6200K調色可能 演色指数(Ra)【昼白色/電球色】81/83 取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニット内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする