消費電力(W)14.9
電圧(V)100
長さ(mm)880(920取付部含む)
質量(kg)1
エネルギー消費効率(Lm/W)121.6
入力電流(A)0.15
幅(mm)38
色ホワイト、【カバー】乳白つや消し
高さ(mm)40
タイプ標準光束L900タイプ
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED内蔵
光束(Lm)1812
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付
調光の可否否
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニット内蔵