消費電力(W)7.6、【100形LEDユニットE】11.9
電圧(V)100
色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し
適合品番高気密SB
機能ON/OFF使用時ライコン不要
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)64.4
LED美ルック内蔵
入力電流(A)0.08、【100形LEDユニットE】0.12
起動様式位相制御式(2線式)
光束(Lm)490
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
光色電球色
直下近接限度(cm)10
ビーム角度(°)24
調光方式適合ライコン(別売)との組み合わせで100%〜1%可能
演色指数(Ra)95
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55まで
配光タイプ集光
器具相当60形ダイクール電球1灯
LED交換可
電源ユニット内蔵