消費電力(W)6.3
電圧(V)100
仕様【傾斜天井配光】非対応、【LEDユニット交換】可能
適合高気密SB
色【アルミ枠】ホワイトつや消し
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)77.7
LED内蔵・美ルック
入力電流(A)0.12
光束(Lm)490
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)95
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55まで
配光タイプ集光
器具相当60形ダイクール電球1灯器具相当
電源ユニット内蔵