LEDダウンライト60形拡散光色切替

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41835423 品番LSEB5300LQ1
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,098円となります。
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)5.6 【アルミ枠】ホワイトつや消し 切替方式光色切替(ON/OFF)、電球色→温白色→昼白色 適合品番高気密SB 色温度(K)5000/3500/2700 光源色昼白色/温白色/電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)昼白色82.1/温白色78.5/電球色75 LED内蔵 入力電流(A)0.09 光束(Lm)昼白色460/温白色440/電球色420 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55まで 配光タイプ拡散マイルド 器具相当60形電球1灯 LED交換不可 電源ユニット内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする